※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンTASCOの 騒音計・地震計・振動計
イチネンTASCOの 騒音計
騒音計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55655538
品番
TA415CE
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
周波数範囲
20Hz〜8KHz
付属品
風防、取扱説明書、ケース
電源
9V電池 006P
精度
±1.4dB
騒音値(dB)
(ダイナミックレンジ)60dB
周波数補正特性
AまたはC特性
動特性
FASTまたはSLOW
マイクロホン
1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
電池寿命(時間)
約60(アルカリ電池)
メモリー
(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒
測定レベル範囲(dB)
30〜130
測定レンジ
(LOW)30〜90dB、(MID)50〜110dB、(HI)70〜130dB
使用環境
0〜40℃/10〜90%RH/2000m未満
警告
OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている
液晶表示
4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒
保管環境
-10〜60℃/10〜75%RH