ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655541 品番1332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。
ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。
逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。
ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。

材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) ブラウン 質量(g)180 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1 内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする