※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655547 品番TA415CD
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
周波数範囲20Hz〜8KHz 付属品風防、取扱説明書、ケース、USBケーブル、ソフトウェア 電源1.5V 単4電池×4本 精度±1.4dB 騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB 周波数補正特性AまたはC特性 動特性FASTまたはSLOW マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン 電池寿命(時間)約24(アルカリ電池) メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.05秒 測定レベル範囲(dB)30〜130 測定レンジ(LOW)30〜90dB、(MID)50〜110dB、(HI)70〜130dB 使用環境0〜40℃/10〜90%RH/2000m未満 警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている 液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒 保管環境-10〜60℃/10〜75%RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする