1334 収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ホワイト 山崎実業 55655559

1334 収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ホワイト 山崎実業 55655559
1334 収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ホワイト 山崎実業 55655559
1334 収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ホワイト 山崎実業 55655559
1334 収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ホワイト 山崎実業 55655559
1334 収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ホワイト 山崎実業 55655559

収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55655559品番1334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド
ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。
ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。

付属品クッションシール材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーンホワイト質量(g)815耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする