収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655568 品番1335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド
ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。
ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。

付属品クッションシール 材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーン ブラック 質量(g)815 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1 寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする