※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフレクト濃度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲凍結温度:-60〜0(エチレングリコール)、-50〜0(プロピレングリコール)バッテリー液比重値:1,100〜1,400Sg 注文コード55655608 品番TA412JA-1
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は測定範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

自動温度補正機能付。
明るく見やすい表示スクリーン。
高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)

測定範囲
凍結温度:-60〜0(エチレングリコール)、-50〜0(プロピレングリコール)
バッテリー液比重値:1,100〜1,400Sg
測定精度±5℃/±0.01sg セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書 表示分解能5℃/0.01sg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする