※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
膜厚計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55655696
品番
TA414ED
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
校正シム付の磁性体専用膜圧計。
低価格でありながら高精度な測定が可能。
ISO対応書類も発行できます。
測定範囲(μm)
0~1250
寸法(mm)
110×50×23
電源
単3× 2本
精度
1μm:±3%+1、5μm:±3%+5、10μm:±3%+10
分解能(μm)
1、5、10
使用温湿度範囲
0~+40℃(20~90%R H )