※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード55655897
品番TA404RH
参考基準価格(税別)¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
探知したい対象物に応じて4種類のモード。
壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付)
90〜250V(50〜60Hz)の交流電流の通った電線を探知。
壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。
探知できるもの、できないもの
壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。
感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。
探知できる建材
木の床(Deep Scanモードで)
木製基礎上のリノリウム
ベニヤ板上の石膏ボード
壁紙が貼られた壁(乾いている場合)
厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)