※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA404RJ 穴あけ用ドリルガイド イチネンTASCO 55655924 TA404RJ 穴あけ用ドリルガイド イチネンTASCO 55655924 TA404RJ 穴あけ用ドリルガイド イチネンTASCO 55655924

穴あけ用ドリルガイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655924 品番TA404RJ
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。
電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。
木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。

付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース 寸法(mm)241×57×44 質量(g)35g(電池抜き) 温度範囲(℃)(操作)-7〜41、(保管温度)-29〜66 精度(mm)±13 湿度範囲5〜90%(不凝式) 電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込) 探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする