TCDHF05100-SUS トグルクランプ イマオコーポレーション 55656056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)F3/0.5、F4/0.62材質(本体)SUS304注文コード55656056品番TCDHF05100-SUS
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)43.4寸法H1(mm)38.9寸法L(mm)125.7寸法L1(mm)41.8寸法L2(mm)27寸法L3(mm)4.5寸法L4(mm)-寸法P1(mm)16.8寸法P2(mm)18寸法P3(mm)-寸法P4(mm)13.5寸法T(mm)2寸法W(mm)27寸法W1(mm)22.5寸法W2(mm)13.2寸法W3(mm)9.1寸法W4(mm)5.1材質(本体)SUS304質量(g)318材質(グリップ)ポリアミド寸法d(Φmm)5.1寸法d1(Φmm)5.5ねじ径MM5×0.8-25L表面処理(本体)-レバー荷重(N)100クランプ力(kN)F3/0.5、F4/0.62クランプ高さ(mm)17.2可動範囲(°)【アーム】86・【レバー】67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする