※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP8LS-M4-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656085 VP8LS-M4-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656085

ソフトパッド パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)8 材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR 材質(パッド)シリコーン 注文コード55656085 品番VP8LS-M4-S3
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はパッド径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。

用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR L12.2 タイプソフトタイプ 外観ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)8 材質(パッド)シリコーン 接続ねじサイズM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする