PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
ソフトパッド パッドネジ付セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
材質
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
材質(パッド)
シリコーン
注文コード
55656128
品番
VP30LS-M6-S3
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
材質
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
L
15
タイプ
ソフトタイプ
外観
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
シリコーン
接続ねじサイズ
M6×1.0