TA180MK-2 フレッシュミストホースキット P1000 イチネンTASCO 55656204

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

フレッシュミストホースキット P1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55656204 品番TA180MK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800

フレッシュミストポンプ〜ホースとノズルを直結するタイプです。
取り回し自在なホースとエルボアダプタで自由なレイアウトでミスト空調エリアを創造します。

吐出量(L/H)(装着ノズル)合計28 セット内容ノズル付ホルダ×10(標準ノズル)、エルボアダプタ×2、エンドプラグ×2、スタートホース(3m)(接続口径G1/4メス) ホース長さ(mm)1000×10本 間隔(mm)(ノズル)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする