曜日別特売
ATCL8-25-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクコントロールレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55656223品番ATCL8-25-BK
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

歯数12質量(g)284ねじ長さ(mm)25ねじ寸法M8×1.25トルク(N・m)2~5.4(設定範囲)締付力(kN)1.3~3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする