※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドサムノブ(スチール製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法G(mm)15 注文コード55656363 品番TKS6-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・取付部・寸法Gなど30種類から選べます 他の種類を見る

DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。

寸法A(Φmm)24 寸法B(mm)15 寸法C(Φmm)12 寸法D(mm)10 寸法F(mm)2 寸法G(mm)15 材質(本体)S45C 質量(g)25 寸法E(mm)M6×1 表面処理(本体)クロムメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55656363 TKS6-15 02036833 TKS6X15 ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション 1個 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02036797
2023-02-17
用途:
製品に組み込み

寸法も安定していてネジ切りもしっかりできているので、安心して使えます。

対象商品:
02036693
2017-08-14
用途:
機械の部品

かなり精度が良いので、希望の目的に合っている。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする