※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷房用品
イチネンTASCOの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
イチネンTASCOの ミストファン
エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55656387
品番
TA478AB-1
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。
送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
空気消費量(L/min)
(圧縮)160〜390
質量(g)
380
最高使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
吐出口径(Φmm)
(冷気内径)12
接続口
(高圧ホース)R1/4″
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
30×188