曜日別特売
TKS10-25 ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション 55656406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドサムノブ(スチール製)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法G(mm)25注文コード55656406品番TKS10-25
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。

寸法A(Φmm)36寸法B(mm)23寸法C(Φmm)20寸法D(mm)15寸法F(mm)3寸法G(mm)25材質(本体)S45C質量(g)115寸法E(mm)M10×1.5表面処理(本体)クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02036797
2023-02-17
用途: 製品に組み込み

寸法も安定していてネジ切りもしっかりできているので、安心して使えます。

対象商品 : 02036693
2017-08-14
用途: 機械の部品

かなり精度が良いので、希望の目的に合っている。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする