※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドサムノブ(スチール製)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法G(mm)25 注文コード55656433 品番TKS8-25
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はねじの呼び・取付部・寸法Gなど30種類から選べます 他の種類を見る

DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。

寸法A(Φmm)30 寸法B(mm)18 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)12 寸法F(mm)2.5 寸法G(mm)25 材質(本体)S45C 質量(g)63 寸法E(mm)M8×1.25 表面処理(本体)クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02036797
2023-02-17
用途:
製品に組み込み

寸法も安定していてネジ切りもしっかりできているので、安心して使えます。

対象商品:
02036693
2017-08-14
用途:
機械の部品

かなり精度が良いので、希望の目的に合っている。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする