PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
ソフトパッド パッドネジ付セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
材質
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
材質(パッド)
ニトリル
注文コード
55656460
品番
VP40LN-M6-S3
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
L
15
タイプ
ソフトタイプ
外観
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
ニトリル
接続ねじサイズ
M6×1.0
注意
※ニトリルゴムと(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。