PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
ソフトパッド パッド単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55656478
品番
VP6LNE
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
半導体
L
12.2
タイプ
ソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ
接続
パッド:【はめ込み】-T15【ネジ込み】-M4
外観
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
6
注意
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴムと(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。