※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ナールドサムノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G(mm)
20
注文コード
55656494
品番
TKS5-20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法G
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
寸法A(Φmm)
20
寸法B(mm)
11.5
寸法C(Φmm)
10
寸法D(mm)
7.5
寸法F(mm)
1.6
寸法G(mm)
20
材質(本体)
SUS303
質量(g)
20
寸法E(mm)
M5×0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55656494
TKS5-20-SUS
02036824
TKS5X20-SUS
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション
1個
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です