※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナールドサムノブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法G(mm)25 注文コード55656503 品番TKS10-25-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・取付部・寸法Gなど30種類から選べます 他の種類を見る

パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。

寸法A(Φmm)36 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)20 寸法D(mm)15 寸法F(mm)3 寸法G(mm)25 材質(本体)SUS303 質量(g)115 寸法E(mm)M10×1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55656503 TKS10-25-SUS 02036727 TKS10X25-SUS ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする