※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA978SB-2 エアコン風向調整板 イチネンTASCO 55656518 TA978SB-2 エアコン風向調整板 イチネンTASCO 55656518 TA978SB-2 エアコン風向調整板 イチネンTASCO 55656518

エアコン風向調整板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55656518 品番TA978SB-2
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55656518
2022-03-07
用途:
エアコン風の循環用

暑さ、寒さを調整するために購入。広い工場内だと、ある程度に循環が必要。

対象商品:
55656518
2018-07-13
用途:
事務所のエアコンの風が直接あたるので購入しました。
松尾ゴム株式会社 様 (卸売・小売業)

エアコンの風が直接あたらなくなったので、良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする