※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ナールドサムノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G(mm)
20
注文コード
55656546
品番
TKS6-20-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・寸法G
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
寸法A(Φmm)
24
寸法B(mm)
15
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
10
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
20
材質(本体)
SUS303
質量(g)
27
寸法E(mm)
M6×1