※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ナールドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55656625
品番
KN20-SUS
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
H
14
質量(g)
8
タイプ
メネジ
寸法
Lf:6
D
22
S
4
D1
15
材質(ねじ部)
SUS製
M
M6×1