※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP6LNE-M4-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656636 VP6LNE-M4-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656636

ソフトパッド パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)6 材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR 注文コード55656636 品番VP6LNE-M4-S3
参考基準価格(税別)¥1,243 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はパッド径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。

用途半導体 材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR L12.2 タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ 外観ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)6 接続ねじサイズM4×0.7
注意
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴムと(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする