※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
ナールドノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55656659
品番
KN15B-SUS
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥640
販売価格(税別)
¥
582
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
H
11
質量(g)
4
タイプ
メネジ
寸法
Lf:5
D
15
S
2
D1
11
材質(ねじ部)
SUS製
M
M5×0.8