デンヨー
デンヨーの 発電機
デンヨーの ディーゼル発電機
防音型小型ディーゼルエンジン発電機
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55656694
品番
DA-6000LS
参考基準価格(税別)
¥1,260,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
周波数(Hz)
60
定格電圧(V)
100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1140×650×795
燃料
軽油
定格電流(A)
30×2/26
乾燥質量(kg)
239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)
25
相数
単相(3線式)
エンジン形式
クボタ Z482-KA
力率
1
定格出力(kVA)
6.0
音響パワーレベル(dB)
90(超低騒音型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。