※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
マグネット プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G
G1
注文コード
55656695
品番
MPN-1HT
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
この商品は
寸法G
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
65
寸法L(mm)
11.5
寸法H(mm)
20.5
寸法L1(mm)
35.5
寸法W(mm)
38
締付トルク(N・m)
20〜24
寸法A(Φmm)
8
寸法G
G1