曜日別特売

ハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(4L)注文コード55656728品番470025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高性能化学合成オイル「PAO」を配合することでエンジン停止時間が長く油温の上がりにくい環境でも金属の摩擦、摩耗から保護し、オイルの劣化を最小限に抑えます。

SAE0W-20規格SN/GF-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55656728470025407025590470101470025 ハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20 モリグリーン 40702559ハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20モリグリーン1缶(4L)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40702559
2023-01-18
用途: オイル交換時
運輸・通信業

30プリウスのオイルとして使用しています。安くて助かります。

対象商品 : 40702559
2022-04-17
用途: 現行型のノートeパワーのハイブリッドカーに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にサラサラなオイルです。ハイブリッドカー用に化学合成されたオイルで、自動車メーカーの指定になっています。オイルの役目をするのか、持ちはどうだろう、と思いますが、これから経過待ちです。新車から5000キロ走行で、初めての交換です。1万キロ走ってから又使ってみます。

対象商品 : 40702559
2020-02-21
用途: メンテナンス
製造業

安く購入出来良かったです。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする