VP20LSE-M6-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656828

※サンプル画像(イメージ画像となります。)

VP20LSE-M6-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656828
VP20LSE-M6-S3 ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 55656828

ソフトパッド パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR注文コード55656828品番VP20LSE-M6-S3
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。

用途
半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBRL15タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20材質(パッド)導電性シリコーン接続ねじサイズM6×1.0
注意
※導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする