470032 モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーン 55656913

470032 モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーン 55656913
470032 モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーン 55656913

モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(20L)
内容量1個(20L)注文コード55656913品番470032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。
2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。
ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
使用上の注意をご確認の上ご利用ください。

SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38280453
2022-06-09
用途: エンジンオイル交換時

量販店で買うよりも、お安いのでお財布に優しいです。モリグリーンは長く使っていますが、街乗りには最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 38280453
2021-04-23
用途: オイル交換
サービス業

寒冷地ですが10wで十分です。5,000km毎に交換

2が参考にしています
対象商品 : 38280453
2019-06-06
用途: 自家用車用

特にこれといった効果は体感してはいませんが、何の問題もなく使えています。良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38280453
2018-03-26
用途: 車のオイル交換
木波屋サービス業

価格が安いので、こまめに交換でき助かります 軽には充分だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする