商品単体画像
ハピラ
ハピラの ホワイトボード
ハピラの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトメッセージボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
55656941
品番
MGB07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
マグネット付きホワイトボード
用途
メッセージやスケジュール管理に便利なマグネット付きホワイトボードです。
材質
ゴムマグネット、紙、PP
サイズ
B5
種類
壁掛け・無地
板面(縦×横)(mm)
約257×182
繰り返し・詰め替え
対応