3/22より値下げ!現場を応援
エステー
エステーの 消臭・芳香剤
エステーの 消臭・芳香スプレー
AFリフレッシュミスト替 フォレストグリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
55657047
品番
404649
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
ホテル品質の心地よい香りで消臭&リフレッシュ。
香りが残りにくいタイプです。
布製品の除菌・ウイルス除去ができます。
※全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
成分
エタノール、天然樹木抽出水、香料、非イオン系界面活性剤、除菌剤
種別
詰替用
内容量(mL)
540
香り
フォレストグリーン
アズワン品番
68-9507-05
危険物の類別
非危険物
使用可能回数
約1,080回