AFリフレッシュミスト本体 フォレストグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55657056 品番404648
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ホテル品質の心地よい香りで消臭&リフレッシュ。
香りが残りにくいタイプです。
布製品の除菌・ウイルス除去ができます。
※全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

成分エタノール、天然樹木抽出水、香料、非イオン系界面活性剤、除菌剤 種別本体 内容量(mL)270 香りフォレストグリーン アズワン品番68-9507-06 危険物の類別非危険物 使用可能回数約540回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする