日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ブルーグレイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55657108 品番6468
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,309
販売価格(税別)
3,008

抗菌防臭&吸水速乾アクリル糸を100%使用しています。
さまざまな有害微生物の増殖を抑止する抗菌効果を発揮し、悪臭の発生を防ぎます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくく安心です。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、お手入れが簡単で清潔にご使用いただけます。
安心安全な日本製の商品です。

材質アクリル100%(裏面ノンスリップ加工) 寸法(mm)500×300×15 質量(g)130 材質(基布)不織布300(g/m2) 目付(g/m2)約650 アズワン品番69-3142-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする