3/22より値下げ!現場を応援

6477 日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド Mサイズ 45×60cm ベージュ マルナカ 55657117 6477 日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド Mサイズ 45×60cm ベージュ マルナカ 55657117 6477 日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド Mサイズ 45×60cm ベージュ マルナカ 55657117 6477 日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド Mサイズ 45×60cm ベージュ マルナカ 55657117

日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド Mサイズ 45×60cm ベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55657117 品番6477
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

吸水性と速乾性に優れた繊維「コスモトロン(R)」を使用しています。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
安心安全な日本製の商品です。

材質ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工) 寸法(mm)600×450×14 質量(g)290 材質(基布)不織布400(g/m2) 目付(g/m2)約650 アズワン品番69-3142-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする