3/22より値下げ!現場を応援

6471 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Mサイズ 45×60cm グリーン マルナカ 55657135 6471 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Mサイズ 45×60cm グリーン マルナカ 55657135 6471 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Mサイズ 45×60cm グリーン マルナカ 55657135 6471 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Mサイズ 45×60cm グリーン マルナカ 55657135 6471 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Mサイズ 45×60cm グリーン マルナカ 55657135 6471 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Mサイズ 45×60cm グリーン マルナカ 55657135

日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Mサイズ 45×60cm グリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55657135 品番6471
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) 値下げ
3,698

抗菌防臭&吸水速乾アクリル糸を100%使用しています。
さまざまな有害微生物の増殖を抑止する抗菌効果を発揮し、悪臭の発生を防ぎます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくく安心です。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、お手入れが簡単で清潔にご使用いただけます。
安心安全な日本製の商品です。

材質アクリル100%(裏面ノンスリップ加工) 寸法(mm)600×450×15 質量(g)240 材質(基布)不織布300(g/m2) 目付(g/m2)約650 アズワン品番69-3142-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする