日本製バスマット:コットンライン 45×60cm ベージュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55657196 品番6440
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

天然素材の綿をたっぷりと使用した、贅沢なマットです。
安心安全な日本製の商品です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能です。

材質綿50%・アクリル45%・ポリエステル5%(裏面ノンスリップ加工) 寸法(mm)600×450×8 質量(g)250 目付(g/m2)約680 アズワン品番69-3141-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする