診療録 A4 社保3号紙 15号 5冊入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード55657327 品番-
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,563
販売価格(税別)
4,148

社会保険用カルテ3号紙。A4タイプの会計用紙です。

寸法(mm)210×297 紙質上質紙 印刷茶1色両面印刷 アズワン品番69-8261-51 紙厚(kg)57.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする