STH67N-M6-16 安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション 55657343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全アジャストT型ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)67 ねじ径MM6×1 注文コード55657343 品番STH67N-M6-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法D・ねじ径Mなど18種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

ねじ径MM6×1 歯数18 質量(g)27 寸法L(mm)16 寸法H(mm)41 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法A(mm)16 寸法S(mm)29 寸法D(mm)67 寸法B(mm)4 寸法D1(Φmm)12 寸法W(mm)16 材質(キャップ)ポリプロピレン ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)ブラック 材質(メネジ)- 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする