※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G
G1
注文コード
55657404
品番
SPA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・寸法G・ハンドル呼び径
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-10〜90
使用圧力(MPa)
max.2.5
寸法G
G1
許容締付トルク(N・m)
58〜66.7
材質(フラットシール)
非アスベスト接合シート( セNルBRロエーラスス繊トマ維ー、無接機合繊剤維)