マルナカ
マルナカの バス用品
マルナカの バスマット/スノコ
日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド 30×50cm パープル 2枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2枚)
注文コード
55657406
品番
6724
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,442
販売価格(税別)
¥
4,038
バスケットに入れる
吸水性と速乾性に優れた繊維「コスモトロン(R)」を使用しています。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
安心安全な日本製の商品です。
材質
ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)
500×300×14
質量(g)
210
材質(基布)
不織布400(g/m
2
)
目付(g/m
2
)
約650
アズワン品番
69-3142-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000