RESPO
RESPOの 防錆・潤滑・クリーナー
RESPOの 防錆/潤滑剤
RESPOの チェーンスプレー
チェーンスプレー RS-No.62
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(420mL)
注文コード
55657428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
浸透性・吸着性に優れた、高負荷チェーン用粘弾性潤滑スプレー。
粘弾性油膜を形成するRESPO(レスポ)に、有機モリブデン極圧剤を配合。
高粘度・高粘着の高負荷/高荷重部の潤滑スプレー。
用途
高負荷がかかるチェーン/ハブ/ワイヤー等の過酷な条件下での潤滑。
高負荷がかかる機械類の高速回転部等の潤滑など。
比重
0.66(15/4℃)
引火点(℃)
-30以下(LPG)、198(原液)
外観
無色透明液体
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.16L
危険物の性状
非水溶性