マルナカ
マルナカの バス用品
マルナカの バスマット/スノコ
日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド LLサイズ 60×90cm パープル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55657537
品番
6480
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥6,081
販売価格(税別)
¥
5,528
バスケットに入れる
吸水性と速乾性に優れた繊維「コスモトロン(R)」を使用しています。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
安心安全な日本製の商品です。
材質
ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)
寸法(mm)
900×600×14
質量(g)
570
材質(基布)
不織布400(g/m
2
)
目付(g/m
2
)
約650
アズワン品番
69-3142-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000