※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP125ER-HN17 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55657578 SP125ER-HN17 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 55657578

角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)17 ハンドル呼び径(Φmm)125 注文コード55657578 品番SP125ER-HN17
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は軸穴径・寸法G・ハンドル呼び径など209種類から選べます 他の種類を見る
種類ソリッド 質量(g)250 タイプER型回転握り付き 材質(インサート)FC材 材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化) 軸穴径(Φmm)17 材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P) 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(センタープレート)つや消しシルバー 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする