※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
23
ハンドル呼び径(Φmm)
200
注文コード
55657684
品番
NSP200-HN23
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・寸法G・ハンドル呼び径
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ソリッド
質量(g)
530
タイプ
握りなし
材質(インサート)
FC材
材質(ハンドル車)
アセタール樹脂(ガラス繊維強化)
軸穴径(Φmm)
23
材質(センタープレート)
アルミニウム(A1080P)
材質(握り)
-
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(センタープレート)
つや消しシルバー
色(握り)
-
ハンドル呼び径(Φmm)
200