ゼロスポーツ
ZERO SP チタニウムNA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(4.5L)
1個(1L)
1個(4.5L)
1個(20L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(4.5L)
注文コード
55657963
品番
826013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。
SAE
5W-30
API
SN
容量(L)
4.5
適合車種
NA車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性