ゼロスポーツ
ZERO SP チタニウムギアオイル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
1個(1L)
1個(20L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
55657997
品番
827016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
使用の目安
スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1L
スバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L
SAE
75W-90
API
GL-5
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性