龍野コルク工業
龍野コルク工業の 椅子
龍野コルク工業の ソファ・ソファ関連品
龍野コルク工業の ビーズクッション
10L補充用ビーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55658018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
フロアクッションや抱き枕用のカサが減りにくい大粒補充ビーズ
材質
ポリエチレン・ポリスチレン・EVA樹脂
容量(L)
【封入量】授乳クッションにもなる抱き枕:16、座布レッチ:27、中ざえもん:40、icoi:40、ドーザス:背/1パーツ(19)・2パーツセット(38)、座/9.3
寸法(Φ×mm)
280×180
アズワン品番
68-5680-32